デュオ
メタルガレージ プレートバイブ26g
「メタルガレージ」リリース第1弾!メチャ飛び!「プレートバイブ」
用途
安定した飛距離とトラブルを軽減するように設計されたウエイトバランス。ターゲットに合わせてラインアイを選択でき、様々な状況に対応可能!ただ巻きやリフトアンドフォールでも安定したスイム姿勢をキープするため、誰でも安心して使うことが出来ます。シーバスは勿論、青物やヒラメ・マゴチ狙いにもオススメです。
フック
7(#)
レングスL(mm)
72
ウエイト
26g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08782816
ACC0016 マットピンク
ACC0016 マットピンク
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782841
PHA0001 レッドヘッドホロ
PHA0001 レッドヘッドホロ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782850
PHA0011 マイワシ
PHA0011 マイワシ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782859
PHA0034 サヨリ
PHA0034 サヨリ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782868
PHA0087 マズメイワシ
PHA0087 マズメイワシ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782877
PHA0094 チゴモリイワシ
PHA0094 チゴモリイワシ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782886
PHA0119 ピンクイワシ
PHA0119 ピンクイワシ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782895
PHA0278 ブルーバックキャンディー
PHA0278 ブルーバックキャンディー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782911
PMA0027 コノシロ
PMA0027 コノシロ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782920
PPA0026 アカキン
PPA0026 アカキン
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782929
PPA0063 ヒラメゴールド
PPA0063 ヒラメゴールド
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782938
PPA0289 チャートバックキャンディー
PPA0289 チャートバックキャンディー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782947
PXA0471 ピンクキャンディー
PXA0471 ピンクキャンディー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782956
PXA0478 グリーンゴールドキャンディー
PXA0478 グリーンゴールドキャンディー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782825
ACC0028 マットチャート
ACC0028 マットチャート
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください