デュオ
メタルガレージ プレートバイブ15g
「メタルガレージ」リリース第1弾!メチャ飛び!「プレートバイブ」
用途
安定した飛距離とトラブルを軽減するように設計されたウエイトバランス。ターゲットに合わせてラインアイを選択でき、様々な状況に対応可能!ただ巻きやリフトアンドフォールでも安定したスイム姿勢をキープするため、誰でも安心して使うことが出来ます。シーバスは勿論、青物やヒラメ・マゴチ狙いにもオススメです。
フック
8(#)
レングスL(mm)
55
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ウエイト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08782527
ACC0016 マットピンク
ACC0016 マットピンク
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782536
PHA0001 レッドヘッドホロ
PHA0001 レッドヘッドホロ
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782545
PHA0011 マイワシ
PHA0011 マイワシ
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782561
PHA0034 サヨリ
PHA0034 サヨリ
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782570
PHA0087 マズメイワシ
PHA0087 マズメイワシ
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782579
PHA0094 チゴモリイワシ
PHA0094 チゴモリイワシ
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782588
PHA0119 ピンクイワシ
PHA0119 ピンクイワシ
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782597
PHA0278 ブルーバックキャンディー
PHA0278 ブルーバックキャンディー
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782606
PHA0279 ツレギスGB
PHA0279 ツレギスGB
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782615
PMA0027 コノシロ
PMA0027 コノシロ
15(g)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782631
PPA0026 アカキン
PPA0026 アカキン
15g
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782640
PPA0063 ヒラメゴールド
PPA0063 ヒラメゴールド
15g
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782649
PPA0289 チャートバックキャンディー
PPA0289 チャートバックキャンディー
15g
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782658
PXA0471 ピンクキャンディー
PXA0471 ピンクキャンディー
15g
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782667
PXA0478 グリーンゴールドキャンディー
PXA0478 グリーンゴールドキャンディー
15g
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください