レアリス ロザンテシャッド57MR

レアリス ロザンテシャッド57MR - デュオレアリス ロザンテシャッド57MR - デュオレアリス ロザンテシャッド57MR - デュオレアリス ロザンテシャッド57MR - デュオレアリス ロザンテシャッド57MR - デュオレアリス ロザンテシャッド57MR - デュオレアリス ロザンテシャッド57MR - デュオレアリス ロザンテシャッド57MR - デュオ

サイズ以上の波動・サイズ以下のシルエットの57mmサスペンドシャッド

用途ミノークランキングの定番サスペンドミノー・レアリスロザンテ63SPの動き、波動を継承したシャッドクランキングの最適な小顔流線型ボディー最大深度2mのレアリスロザンテ57MR。中層でのただ巻きではスロー~超ファーストまで速度対応し広範囲からバスを呼び、トゥイッチングでは飛びすぎない「狭い範囲」でしっかり食わせられるリアクションシャッドにもなる。シャッドクランキングの代名詞のボトムノックでもリップ形状、アイ位置、ボディーバランスからクランクベイト以上に根掛かり回避モデルとなります。ボディーサイズ57mm以上の動き、波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは57mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。タイプマグネット式重心移動・サスペンドレンジ1.5~2.0(m)フック10(#)レングスL(mm)57ウエイト4.3g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08773339ADA3058 野ギルADA3058 野ギル
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773348AJA3055 チャートギルAJA3055 チャートギル
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773357CCC3028 マットレモンCCC3028 マットレモン
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773366CCC3237 イナッコCCC3237 イナッコ
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773375CCC3260 本ワカサギCCC3260 本ワカサギ
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773391CCC3373 エスケープシャッドCCC3373 エスケープシャッド
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773400CCC3505 喰わせシラウオCCC3505 喰わせシラウオ
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773409CSA3378 イナッコチャートCSA3378 イナッコチャート
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773418DPA3504 GAオイカワDPA3504 GAオイカワ
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773427DSH3061 子持ちワカサギDSH3061 子持ちワカサギ
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする