デュオ
ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g
シーバス専用チャター!激震波動で誘う、ウルトラハイピッチベイト!
用途
バスフィッシングでは、トーナメントウイニングルアーとして数々の実績を残すチャタールアー。その特徴的な外見、構造が生む唯一無二のアクションをシーバス専用に一から設計。スロー巻きでのバイブレーションを凌駕する細かい動きは広範囲から魚を寄せ集め、低活性な魚の捕食スイッチをONにする。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。
タイプ
ソフトルアー/3.5インチ
フック
【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)
ウエイト
18g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08779858
PCC0028 マットチャート/チャート
PCC0028 マットチャート/チャート
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779867
PCC0569 ピンクバックパール/ピンク,ゴールド
PCC0569 ピンクバックパール/ピンク,ゴールド
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779876
PCC0648 LGシルバー/UVシルバー
PCC0648 LGシルバー/UVシルバー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779910
PCC0654 ベイホワイトシルバーフレーク/ベイホワイト
PCC0654 ベイホワイトシルバーフレーク/ベイホワイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779919
PCC0658 LGチャートバックシルバー/チャートシルバー
PCC0658 LGチャートバックシルバー/チャートシルバー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779928
PCC0668 LGブルピン/マイワシ
PCC0668 LGブルピン/マイワシ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779937
PCC0670 LGエメラルド/キビナゴグリーン
PCC0670 LGエメラルド/キビナゴグリーン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779946
PCC0721 マットグラマーピンク/ピンクグロー
PCC0721 マットグラマーピンク/ピンクグロー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779955
PCC0722 LGヴァイオレットシャイナー
PCC0722 LGヴァイオレットシャイナー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779901
PCC0650 LGアカキン/赤金
PCC0650 LGアカキン/赤金
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください