曜日別特売

ベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g

ベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g - デュオベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g - デュオベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g - デュオベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g - デュオベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g - デュオベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g - デュオベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g - デュオベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g - デュオ

シーバス専用チャター!激震波動で誘う、ウルトラハイピッチベイト!

用途バスフィッシングでは、トーナメントウイニングルアーとして数々の実績を残すチャタールアー。その特徴的な外見、構造が生む唯一無二のアクションをシーバス専用に一から設計。スロー巻きでのバイブレーションを凌駕する細かい動きは広範囲から魚を寄せ集め、低活性な魚の捕食スイッチをONにする。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。タイプソフトルアー/3.5インチフック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)ウエイト24g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08779971PCC0028 マットチャート/チャートPCC0028 マットチャート/チャート
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779980PCC0569 ピンクバックパール/ピンク,ゴールドPCC0569 ピンクバックパール/ピンク,ゴールド
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779989PCC0648 LGシルバー/UVシルバーPCC0648 LGシルバー/UVシルバー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779998PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールドPCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780007PCC0650 LGアカキン/赤金PCC0650 LGアカキン/赤金
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780016PCC0654 ベイホワイトシルバーフレーク/ベイホワイトPCC0654 ベイホワイトシルバーフレーク/ベイホワイト
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780025PCC0658 LGチャートバックシルバー/チャートシルバーPCC0658 LGチャートバックシルバー/チャートシルバー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780041PCC0668 LGブルピン/マイワシPCC0668 LGブルピン/マイワシ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780050PCC0670 LGエメラルド/キビナゴグリーンPCC0670 LGエメラルド/キビナゴグリーン
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780059PCC0721 マットグラマーピンク/ピンクグローPCC0721 マットグラマーピンク/ピンクグロー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780068PCC0722 LGヴァイオレットシャイナーPCC0722 LGヴァイオレットシャイナー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする