曜日別特売

レアリス ロザンテシャッド63MR

レアリス ロザンテシャッド63MR - デュオレアリス ロザンテシャッド63MR - デュオレアリス ロザンテシャッド63MR - デュオレアリス ロザンテシャッド63MR - デュオレアリス ロザンテシャッド63MR - デュオレアリス ロザンテシャッド63MR - デュオレアリス ロザンテシャッド63MR - デュオレアリス ロザンテシャッド63MR - デュオ

異次元の根掛かり回避能力を持ち合わせたボトムクランキングシャッド

用途大人気のロザンテシャッド57MRのサイズアップモデルとして開発された、ロザンテシャッド63MRは、小顔流線型ボディで63mm以上の動き・波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは63mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。潜行レンジも最大深度2.4mと57MRでカバーできなかったボトム・中層も網羅できます。中層でもただ巻きでロール主体のウォブンロールで広範囲のバスにアピールでき、ただ巻きからのストップ&ゴーやただ巻きからのトゥイッチングで初心者でも簡単に扱え、的確に意図した動きを出してくれるスピニング&ベイトタックルで使いやすいルアーに仕上がっています。タイプマグネット式重心移動・サスペンドレンジ1.8~2.4(m)フック8(#)レングスL(mm)63リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト6.8g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08784767ADA3058 野ギルADA3058 野ギル
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784776AJA3055 チャートギルAJA3055 チャートギル
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784785CCC3505 喰わせシラウオCCC3505 喰わせシラウオ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784801DSH3061 子持ちワカサギDSH3061 子持ちワカサギ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする