曜日別特売

ビーチウォーカー アクシオン95S

ビーチウォーカー アクシオン95S - デュオビーチウォーカー アクシオン95S - デュオビーチウォーカー アクシオン95S - デュオビーチウォーカー アクシオン95S - デュオビーチウォーカー アクシオン95S - デュオビーチウォーカー アクシオン95S - デュオビーチウォーカー アクシオン95S - デュオビーチウォーカー アクシオン95S - デュオ

<キャスト性能>95mmのボディを自重30gまで高めた「高比重ボディ」と「直列レイアウト」リップにより、空気抵抗や横風のストレスを軽減。ビギナー、エキスパート問わずメタルジグに迫る安定感のある飛距離をもたらします。 <アクションレスポンス>扁平デザインボディのより、高比重ながらリトリーブスピード範囲内に有効なアクションを集約。リトリーブスピードで3段階の基本アクションを持ち合わせます。スローではシンペンの「テールフリップ」、ミディアムはボディを振るわせるような「微波動アクション」、ハイスピードではヘビーミノーらしい力強い「ヒラ打ちアクション」。フォールはややテールを下げた水平姿勢で「バイブラフォール」。多彩なレスポンスでリトリーブからジャークまで広く対応し、プレッシャーにより大きな動きを嫌うヒラメや、日中の活性が下がったヒラメの捕食を誘発します。 <リップデザイン>フェイス部と一体化した「直列レイアウト」を採用。「衝撃」や「底ズリ」に対しての耐久性を確保し、シンペンでは把握しにくい「潮流」をアングラーへ敏感に伝えます。この程よい巻き抵抗が「釣れるレンジ」をキープ。また、ラインのはらみが補正されルアーの位置が把握しやすい1ランク上の攻めが可能になりもう1枚、2枚の追加を引き出す原動力を秘めています。

用途<ハイプレッシャーを制するゆらめきスラローム>「ヒラメハンター」こと堀田光哉氏の持つノウハウを、デュオのモールドテクノロジーで具現化したコンセプトSペンシル・ビーチウォーカー「アクシオン」。圧倒的なキャスト性能と泳ぎ過ぎないナチュラルなアクション、釣れるレンジを外さない水絡みの良さが、年々シビアとなるフィールドから、確実にヒラメをひきだします。タイプ固定重心・ヘビーシンキングレンジ0.6~1.5(m)フック4(#)レングスL(mm)95リングタイプ【フックアイ】3(#)アクション可変アクションウエイト30g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08781301AHA0087 マズメイワシAHA0087 マズメイワシ
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781310APA0081 デイフラッシャーAPA0081 デイフラッシャー
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781319CPA0080 プリズムチャートCPA0080 プリズムチャート
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781328CYA0582 カタボシイワシCYA0582 カタボシイワシ
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781337CYA0592 UVスパークルキスGRCYA0592 UVスパークルキスGR
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781346DDA0063 ヒラメゴールドDDA0063 ヒラメゴールド
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781355DDA0199 ラメピンDDA0199 ラメピン
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781371GHH0573 クリアベイトGHH0573 クリアベイト
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781380GOA0270 キラキラピンクキャンディーGOA0270 キラキラピンクキャンディー
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
08781389SNA0534 UVカタクチSNA0534 UVカタクチ
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする