曜日別特売

流鮎(ルアユ)120F

流鮎(ルアユ)120F - デュオ流鮎(ルアユ)120F - デュオ流鮎(ルアユ)120F - デュオ流鮎(ルアユ)120F - デュオ流鮎(ルアユ)120F - デュオ

警戒心の強い野鮎に違和感を与えず、追わせる為の水中姿勢を研究し完成。

用途鮎に違和感を与えない為に水平姿勢。水中アクションもバタバタと強いアピールではなく流れに漂う鮎を演出。ハリス止めは脂ビレの位置に設置。長いハリスのイカリ針や大きいサイズの針が着けられるようになり、追いの悪い鮎を掛けることが可能。川底を這うように鮎を狙うこの釣りではリップ強度が求められる。その為、流鮎では従来ルアーとは異なり破損に強い樹脂リップを採用。樹脂素材の為、石にリップが当たった時の音も小さくなっている。イエローリップは釣り人が見てもルアーポジションが見え易いために狙ったポイントを狙うことが出来る。CCC4530 縞鮎タイプ重心固定・フローティングフック【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針レングスL(mm)110ウエイト15g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08781468CCC4530 縞鮎
1,950
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする