曜日別特売

ドラッグメタル キャストショット15g

ドラッグメタル キャストショット15g - デュオドラッグメタル キャストショット15g - デュオドラッグメタル キャストショット15g - デュオドラッグメタル キャストショット15g - デュオドラッグメタル キャストショット15g - デュオドラッグメタル キャストショット15g - デュオドラッグメタル キャストショット15g - デュオドラッグメタル キャストショット15g - デュオ

遠投能力&ブレード効果で死角なし!!ドラッグメタルショットデビュー。

用途遥か彼方へキャストするためのリア重心バランス設計と、フラットサイドボディ・ウィローブレード。フックシステムを採用し、巻くだけで高出力フラッシングでハイアピール。広射程範囲から魚をサーチし、投げて巻くだけでターゲットを魅了し、手元に伝わる振動でアクションイメージがつきやすいルアーとなっている。フック【フロント】アシストフック&ティンセル8(#)【リア】【トレブル】フック&ブレード8(#)レングスL(mm)47ウエイト15g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08772971PHA0002 レインボーPHA0002 レインボー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772980PHA0009 ピンクバックPHA0009 ピンクバック
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772989PHA0011 マイワシPHA0011 マイワシ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772998PHA0026 アカキンPHA0026 アカキン
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773007PHA0040 ブルピンゼブラグローPHA0040 ブルピンゼブラグロー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773016PHA0055 グリーンゴールドPHA0055 グリーンゴールド
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773025PHA0187 ブルピンイワシPHA0187 ブルピンイワシ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773041PHA0270 ピンクキャンディーPHA0270 ピンクキャンディー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773050PHA0572 UV RHホロPHA0572 UV RHホロ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773059PJA0045 ピンクゴールドゼブラグローPJA0045 ピンクゴールドゼブラグロー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773068PJA0101 ゼブラグローPJA0101 ゼブラグロー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする