デュオ
ドラッグメタル キャストショット40g
遠投能力&ブレード効果で死角なし!!ドラッグメタルショットデビュー。
用途
遥か彼方へキャストするためのリア重心バランス設計と、フラットサイドボディ・ウィローブレード。フックシステムを採用し、巻くだけで高出力フラッシングでハイアピール。広射程範囲から魚をサーチし、投げて巻くだけでターゲットを魅了し、手元に伝わる振動でアクションイメージがつきやすいルアーとなっている。
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック&ブレード6(#)
レングスL(mm)
67
ウエイト
40g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08771275
PHA0002 レインボー
PHA0002 レインボー
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771291
PHA0009 ピンクバック
PHA0009 ピンクバック
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771300
PHA0011 マイワシ
PHA0011 マイワシ
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771309
PHA0026 アカキン
PHA0026 アカキン
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771318
PHA0040 ブルピンゼブラグロー
PHA0040 ブルピンゼブラグロー
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771327
PHA0055 グリーンゴールド
PHA0055 グリーンゴールド
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771336
PHA0187 ブルピンイワシ
PHA0187 ブルピンイワシ
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771345
PHA0270 ピンクキャンディー
PHA0270 ピンクキャンディー
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771361
PHA0572 UV RHホロ
PHA0572 UV RHホロ
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771370
PJA0045 ピンクゴールドゼブラグロー
PJA0045 ピンクゴールドゼブラグロー
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771379
PJA0101 ゼブラグロー
PJA0101 ゼブラグロー
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください