曜日別特売

ベイルーフ マニックフィッシュ77

ベイルーフ マニックフィッシュ77 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ77 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ77 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ77 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ77 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ77 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ77 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ77 - デュオ

待望のダウンサイジング化!シビアな状況にもアジャストする77ミリモデル!

用途シーバスデイゲームで無類の強さを発揮するマニックフィッシュに77mmモデルが登場。コンパクトボディながら水絡みと立ち上がりの良さ、特有のマニックアクションは従来モデルそのままに、小型ベイトを偏食するシビアな状況下においてもバイトに持ち込むポテンシャルを装備。シーバスのみならず、チヌ、メバル、小型青物など、様々なターゲットに威力を発揮します!タイプ固定重心・シンキングフック10(#)レングスL(mm)77リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト9g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08784381ABA0289 チャートバックキャンディABA0289 チャートバックキャンディ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784390ACC0547 マットチャートイワシACC0547 マットチャートイワシ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784399ACC0761 UVデラ・マッピンGBACC0761 UVデラ・マッピンGB
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784408CPB0054 玄海イワシCPB0054 玄海イワシ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする