コノシロパターン専用モデルフラットサイドジャークベイト「コノフラット」
用途DUOが追求したのは、使いやすいジャークベイト。軽くロッドをジャークしただけで、リズミカルで安定したダートアクションを生むヘッド形状とウェイトバランス。フラッシングしやすいアピール抜群のボディ形状。また、スイッチの入ったシーバスが、思わず口を使う水平姿勢での浮き上がり。ターゲットが直線的な動きに反応する場合も、ただ巻きでスラロームアクションをする為、ルアーを変えずに楽しめる。コノシロが表層でライズしている時は、トップウォーターとしても使え、スプラッシュとターンでアピールする。バイト時のねじれに対応する為、前後のフックアイにスイベルを採用。どんな状況でも安定して使える、DUOの拘りとプライドの詰まった「コノフラット」を堪能してほしい。タイプ重心固定・フローティングフック3/0(#)レングスL(mm)195リングタイプ【フックアイ】5.5(#)ウエイト84g内容量1個