曜日別特売

ベイルーフ マニックスロー95

ベイルーフ マニックスロー95 - デュオベイルーフ マニックスロー95 - デュオベイルーフ マニックスロー95 - デュオベイルーフ マニックスロー95 - デュオベイルーフ マニックスロー95 - デュオベイルーフ マニックスロー95 - デュオベイルーフ マニックスロー95 - デュオベイルーフ マニックスロー95 - デュオ

バチパターンルアーの代名詞「マニック」に新たなデッドスローモデルが誕生。

用途レンジやリトリーブスピードの僅かな差が圧倒的な釣果の差となるバチを偏食したシーバス。マニックスローは、ウォブリングを一切排除した唯一無二のアクション微振動タイトロール(マニックムーヴ)を維持しながらも、軽量化とウェイトバランスの調整により、低速における揚力を向上。表層を意識しながらデッドスローでしか反応しないセレクティブなシーバスを仕留めるためにチューニングしたスローリトリーブに特化させたマニックである。ノーマルモデルと組み合わせることで、今まで以上にアプローチの幅が広がった。マニックは更なる絶対的な存在へ。タイプ重心固定・スローシンキングレンジ0~0.2(m)フック10(#)レングスL(mm)95リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト7g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08784207ACC0022 ベイホワイトACC0022 ベイホワイト
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784216ACC0418 マットピンクギーゴACC0418 マットピンクギーゴ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784225CCC0190 マットポップチャートCCC0190 マットポップチャート
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784241CCC0204 クリアレッドCCC0204 クリアレッド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784250CCC0255 マット赤イソメCCC0255 マット赤イソメ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784259CCC0557 ピンクスカッシュLGテールCCC0557 ピンクスカッシュLGテール
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784268CCC0558 セクシーホットピンクCCC0558 セクシーホットピンク
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784277CCC0579 スケマジョーラシラスGBCCC0579 スケマジョーラシラスGB
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784286CCC0714 マットミントギーゴCCC0714 マットミントギーゴ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784295CCC0715 マットオレンジピンクバックCCC0715 マットオレンジピンクバック
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784311CCC0873 マットブラックPBⅡCCC0873 マットブラックPBⅡ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784320CDN0251 湾岸レッドCDN0251 湾岸レッド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784329CLA0229 助ピンCLA0229 助ピン
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784338CLA0231 赤虫レインボーCLA0231 赤虫レインボー
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784347CLB0230 ゴーストパールチャートCLB0230 ゴーストパールチャート
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784356CPA0581 焔レッドCPA0581 焔レッド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784365CYA0587 ウロコマズメイワシCYA0587 ウロコマズメイワシ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする