曜日別特売

ベイルーフ マニックスロー115

ベイルーフ マニックスロー115 - デュオベイルーフ マニックスロー115 - デュオベイルーフ マニックスロー115 - デュオベイルーフ マニックスロー115 - デュオベイルーフ マニックスロー115 - デュオベイルーフ マニックスロー115 - デュオベイルーフ マニックスロー115 - デュオベイルーフ マニックスロー115 - デュオ

バチパターンルアーの代名詞「マニック」に新たなデッドスローモデルが誕生。

用途レンジやリトリーブスピードの僅かな差が圧倒的な釣果の差となるバチを偏食したシーバス。マニックスローは、ウォブリングを一切排除した唯一無二のアクション微振動タイトロール(マニックムーヴ)を維持しながらも、軽量化とウェイトバランスの調整により、低速における揚力を向上。表層を意識しながらデッドスローでしか反応しないセレクティブなシーバスを仕留めるためにチューニングしたスローリトリーブに特化させたマニックである。ノーマルモデルと組み合わせることで、今まで以上にアプローチの幅が広がった。マニックは更なる絶対的な存在へ。タイプ重心固定・スローシンキングレンジ0~0.2(m)フック8(#)レングスL(mm)115リングタイプ【フックアイ】2(#)ウエイト12.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08774590CCC0190 マットポップチャートCCC0190 マットポップチャート
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774599CCC0255 マット赤イソメCCC0255 マット赤イソメ
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774608CCC0557 ピンクスカッシュLGテールCCC0557 ピンクスカッシュLGテール
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774617CCC0579 スケマジョーラシラスGBCCC0579 スケマジョーラシラスGB
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774626CDN0251 湾岸レッドCDN0251 湾岸レッド
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774635CPA0581 焔レッドCPA0581 焔レッド
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする