デュオ
ベイルーフ タイドバイブ60
バイブレーションの基本性能を徹底的に磨き上げた、「新生」タイドバイブ誕生!
用途
シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、フィーリング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新しいタイドバイブが登場!
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.2~0.8(m)
フック
8(#)
レングスL(mm)
60
リングタイプ
【フックアイ】1.5(#)
ウエイト
9.6g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08783891
ABA0289 チャートバックキャンディー
ABA0289 チャートバックキャンディー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783900
ACC0022 ベイホワイト
ACC0022 ベイホワイト
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783909
ACC0547 マットチャートイワシ
ACC0547 マットチャートイワシ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783918
AHA0001 レッドヘッドホロ
AHA0001 レッドヘッドホロ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783927
AHA0087 マズメイワシ
AHA0087 マズメイワシ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783936
ASA0032 レッドシャイナー
ASA0032 レッドシャイナー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783945
CCC0676 マットコノシロピンクバック
CCC0676 マットコノシロピンクバック
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783961
CEA0674 クリアチャートミラージュ
CEA0674 クリアチャートミラージュ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783970
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783979
CLB0230 ゴーストパールチャート
CLB0230 ゴーストパールチャート
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783988
CPA0679 トロピカルイワシグロー
CPA0679 トロピカルイワシグロー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783997
CPA0738 喰わせキビナゴ
CPA0738 喰わせキビナゴ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784006
CPA3512 イナッコライムチャート
CPA3512 イナッコライムチャート
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784015
MCC0522 UV銀ピカベイト
MCC0522 UV銀ピカベイト
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784031
MCC0680 UVゴールドレインボー
MCC0680 UVゴールドレインボー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください