曜日別特売

テトラワークス トトファット35S

テトラワークス トトファット35S - デュオテトラワークス トトファット35S - デュオテトラワークス トトファット35S - デュオテトラワークス トトファット35S - デュオテトラワークス トトファット35S - デュオテトラワークス トトファット35S - デュオテトラワークス トトファット35S - デュオテトラワークス トトファット35S - デュオ

小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!

用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。荒れたコンディションでも安定して使えるシンキングタイプ。しっかりと水を掴みブリブリ動き、喰わせのデッドスローは天下一品。タイプ重心固定・シンキングレンジ0.3~0.6(m)フック14(#)レングスL(mm)35リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)ウエイト2.1g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08776839AHA0011 マイワシAHA0011 マイワシ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776848CCC0073 桃色GTCCC0073 桃色GT
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776857CCC0074 水色GTCCC0074 水色GT
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776866CCC0075 レモンサイダーCCC0075 レモンサイダー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776875CCC0076 UVシルバーCCC0076 UVシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776891CCC0077 UVゴールドWグローCCC0077 UVゴールドWグロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776900CCC0458 LGハクCCC0458 LGハク
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776909CCC0475 LG透けイワシCCC0475 LG透けイワシ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776918CCC0477 LG透けピンCCC0477 LG透けピン
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776927CCC0554 ピーチサイダーGBCCC0554 ピーチサイダーGB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776936CEA0656 セクシーマジックGBCEA0656 セクシーマジックGB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776945CNH0655 UVスケイワシCNH0655 UVスケイワシ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776961DEA0210 生シラスDEA0210 生シラス
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776970DEA0553 UVライムヘッドOTDEA0553 UVライムヘッドOT
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776979MCC0522 UV銀ピカベイトMCC0522 UV銀ピカベイト
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする