曜日別特売

ベイルーフ マニック135

ベイルーフ マニック135 - デュオベイルーフ マニック135 - デュオベイルーフ マニック135 - デュオベイルーフ マニック135 - デュオベイルーフ マニック135 - デュオベイルーフ マニック135 - デュオベイルーフ マニック135 - デュオベイルーフ マニック135 - デュオ

<マニックムーヴ>ボディ形状はもちろんのこと、設定幅の狭い比重、浮力、ウエイトポジションなど、多くの要素を完璧にセットアップし、その微細なバランスのもと実現されるマニックのアクションは、水の抵抗により自動的に生み出されるS字や尻振りアクションに対し、タイトロールオンリー。ボディを小刻みに震えるようにロールさせるその微振動アクションは、一見動いていないかに見えるほどの細かさですが、デッドスロー時でさえも確実に波動を刻みます。 <引き波パフォーマンス>リトリーブを開始すると素早くアクションが立ち上がり水面直下へと浮上し絶妙な引き波を発生します。マニックの微振動ロールがV字波紋の中に独自の弱いウネリを発生させ、一段とアピール力を強めます。 <遠投パフォーマンス>ボディはテール部のフックアイを内側にずらし先端を尖らせた超低抵抗設計。見た目からは想像できない優れたキャスト性能を備えます。 <レンジトレイス性能>従来のシンキングペンシルでは浮き上がってしまう強風下や強流ポイントでも、高比重のウエイト設定により確実に狙ったレンジをトレースします。

用途超遠投+レンジコントロール性能が新たな領域を切り開く。マニックは全く新しいコンセプトのもとにデザインされています。その外見からバチ用と判断されがちですが、シンプルが故にその対応力はベイトを選びません。唯一無二のアクション「マニックムーヴ」が生み出す繊細な波動が、従来通りのアプローチではもはや反応しない、ハイプレッシャーのメジャーポイントや、警戒心の強いランカークラスの攻略において圧倒的な威力を発揮します。デカバチに合わせたマニック135は、ロングボディが生み出す波動と圧倒的な遠投性能を備え、攻め切れなかったシチュエーションを確実に攻略します。タイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.3(m)フック【フロント】8(#)【リア】6(#)レングスL(mm)135リングタイプ【フックアイ】3(#)アクション微振動タイトローリングウエイト21g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08780269ACC0346 マットバナナACC0346 マットバナナ
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780278ACC0354 サイトバチレッドACC0354 サイトバチレッド
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780287ACC0580 レッドホットチリACC0580 レッドホットチリ
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780296CCC0871 クリアイエローボーンCCC0871 クリアイエローボーン
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780305CCC0872 マットホワイトピーチグローCCC0872 マットホワイトピーチグロー
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780321CCC0873 マットブラックPBⅡCCC0873 マットブラックPBⅡ
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780330DDN0251 湾岸レッドDDN0251 湾岸レッド
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする