デュオ
レアリス ノマセワカサギ
「マッチ・ザ・ベイト」の本質を知れ!NOMASEプロジェクト第二弾ノマセワカサギ誕生。
用途
高耐久エラストマー素材を採用した「ノマセ」シリーズにワカサギタイプが登場。スナッグレス効果の高いシングルフックのちょん掛け仕様に加え、トレブルフックの装着も可能。スリムなソフトボディがもたらすナチュラルなビジュアルと波動による「ソフトルアープラッギング」の威力を体感して欲しい。
フック
専用フック付き
レングスL(mm)
90
ウエイト
11.5g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08778379
5013 シルバーオイカワ
5013 シルバーオイカワ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778388
5014 バーニングシャッド
5014 バーニングシャッド
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778397
5015 イナッコ
5015 イナッコ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778406
5016 パープルワカサギ
5016 パープルワカサギ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください