ビーチウォーカー ウェッジ120S

ビーチウォーカー ウェッジ120S - デュオビーチウォーカー ウェッジ120S - デュオビーチウォーカー ウェッジ120S - デュオビーチウォーカー ウェッジ120S - デュオビーチウォーカー ウェッジ120S - デュオビーチウォーカー ウェッジ120S - デュオビーチウォーカー ウェッジ120S - デュオビーチウォーカー ウェッジ120S - デュオ

ゆったりとしたスイングアクション。スリムロングのシンキングペンシルが放つ存在感。

用途「釣れるはず」のヒラメを「釣りきる」ために、堀田光哉がいまどうしてもほしいアイテムがある。シンキングペンシルだ。それはファルクラムやフリッパーとは異なる特性を持つ「存在感」。より大きく、ボリューミーで、かつ、ゆったりとしたスイングアクション。ヒラメが自身の存在を隠している白泡の中でも、ひときわ目立ち「喰ってください」といわんばかりの存在感を放つ。それ加え、ミノーで攻められないシャローや根回りの攻略に優れた浮力。食い気を誘う、水平フォール。矢のように飛び、グイグイ伸びる飛行能力もほしい。これまでのBWシリーズになかった要素がふんだんに盛り込まれている。案の定アプローチを変えることで、喰ってくるヒラメも変わってくる。スリムロングのシンキングペンシル。その名は「ウェッジ」。ますますヒラメが釣りやすくなる。タイプ重心固定・シンキングレンジ0.5~3.0(m)フック【ベリー】5(#)【リア】4(#)レングスL(mm)120リングタイプラインアイー・【フックアイ】2.5(#)ウエイト38g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08777381ACC0028 マットチャートACC0028 マットチャート
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777390ACC0672 マットチャートピンクOBACC0672 マットチャートピンクOB
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777399ACC0673 マットグラデスノーGBACC0673 マットグラデスノーGB
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777408CHA0087 マズメイワシCHA0087 マズメイワシ
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777417COA0270 キラキラピンクキャンディーCOA0270 キラキラピンクキャンディー
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777426CPA0546 ピーチグローCPA0546 ピーチグロー
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777435CQA0063 ヒラメゴールドCQA0063 ヒラメゴールド
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777451CQA0280 ヒラメピンクⅡCQA0280 ヒラメピンクⅡ
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777460CYA0592 UVスパークルキスGRCYA0592 UVスパークルキスGR
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777469GHH0573 クリアベイトGHH0573 クリアベイト
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする