デュオ
ベイルーフ マニックフィッシュ99
トップ&シャローゲームで威力を発揮。圧倒的な飛距離と存在感で広範囲をフルカバー!
用途
抜群の飛距離・細身のシルエットから醸し出す独特のマニックアクションで、シーバスデイゲームで無類の強さを発揮します。視覚的アピール力が加わり、広範囲からターゲットを引き寄せる事も可能になり、使い手を選ぶことなく、シーバスの捕食スイッチを入れてくれるでしょう!
タイプ
固定重心・シンキング
レンジ
0~0.2(m)
フック
6(#)
レングスL(mm)
99
ウエイト
16.2g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08773601
ABA0289 チャートバックキャンディ
ABA0289 チャートバックキャンディ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08773610
ACC0547 マットチャートイワシ
ACC0547 マットチャートイワシ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773619
ASA0677 レモンフラッシュGT
ASA0677 レモンフラッシュGT
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08773628
CCC0676 マットコノシロピンクバック
CCC0676 マットコノシロピンクバック
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773637
CLA0618 UVクリアフラッシュ
CLA0618 UVクリアフラッシュ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773646
CPA0645 コノシロバーニングゴールド
CPA0645 コノシロバーニングゴールド
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773655
MCC0120 セクシーレッドヘッド
MCC0120 セクシーレッドヘッド
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください