ベイルーフ マニック95

ベイルーフ マニック95 - デュオベイルーフ マニック95 - デュオベイルーフ マニック95 - デュオベイルーフ マニック95 - デュオベイルーフ マニック95 - デュオベイルーフ マニック95 - デュオベイルーフ マニック95 - デュオベイルーフ マニック95 - デュオ

<マニックムーヴ>ボディ形状はもちろんのこと、設定幅の狭い比重、浮力、ウエイトポジションなど、多くの要素を完璧にセットアップし、その微細なバランスのもと実現されるマニックのアクションは、水の抵抗により自動的に生み出されるS字や尻振りアクションに対し、タイトロールオンリー。ボディを小刻みに震えるようにロールさせるその微振動アクションは、一見動いていないかに見えるほどの細かさですが、デッドスロー時でさえも確実に波動を刻みます。 <引き波パフォーマンス>リトリーブを開始すると素早くアクションが立ち上がり水面直下へと浮上し絶妙な引き波を発生します。マニックの微振動ロールがV字波紋の中に独自の弱いウネリを発生させ、一段とアピール力を強めます。 <遠投パフォーマンス>ボディはテール部のフックアイを内側にずらし先端を尖らせた超低抵抗設計。見た目からは想像できない優れたキャスト性能を備えます。 <イレギュラーアクション>トゥイッチやジャークといったロッドワークにより、イレギュラーな動きで水面を逃げ惑うベイトを演出。使い方次第で多彩なアプローチが可能です。

用途<唯一無二の魅惑の微振動ロール>マニックは全く新しいコンセプトのもとにデザインされています。その外見からバチ用と判断されがちですが、シンプルが故にその対応力はベイトを選びません。唯一無二のアクション「マニックムーヴ」が生み出す繊細な波動でシーバスの側線を刺激し、偏食著しいバチパターンはもちろん、人的プレッシャーの高いタフコンディション下でも圧倒的なバイトをもたらします。ファーストモデルの95mmは、ベイエリアでの使用に最適なスペック設定。陸っぱりからボートゲームまで幅広く対応します。タイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.1(m)フック10(#)レングスL(mm)95リングタイプ【フックアイ】1.5(#)アクション微振動タイトロールウエイト8g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08784040ACC0354 サイトバチレッドACC0354 サイトバチレッド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784049ACC0418 マットピンクギーゴACC0418 マットピンクギーゴ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784058ACC0580 レッドホットチリACC0580 レッドホットチリ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784067ACC0870 水玉ピンクグローACC0870 水玉ピンクグロー
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784076CCC0190 マットポップチャートCCC0190 マットポップチャート
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784085CCC0556 ダブルオレンジCHテールCCC0556 ダブルオレンジCHテール
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784101CCC0557 ピンクスカッシュLGテールCCC0557 ピンクスカッシュLGテール
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784110CCC0558 セクシーホットピンクCCC0558 セクシーホットピンク
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784119CCC0560 マジックベイトCCC0560 マジックベイト
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784128CCC0584 オニヤンマCCC0584 オニヤンマ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784137CCC0871 クリアイエローボーンCCC0871 クリアイエローボーン
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784146COA0585 夜桜COA0585 夜桜
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784155CPA0415 青イソメCPA0415 青イソメ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784171CPA0581 焔レッドCPA0581 焔レッド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784180CYA0587 ウロコマズメイワシCYA0587 ウロコマズメイワシ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784189DDN0251 湾岸レッドDDN0251 湾岸レッド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784198DPA0367 ゴールドダブルピンクDPA0367 ゴールドダブルピンク
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする