デュオ
ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション20g
ドラックメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途
一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【ブレードフック】11(#)
レングスL(mm)
59
ウエイト
20g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08778108
ACC0016 マットピンク
ACC0016 マットピンク
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08778117
ACC0028 マットチャート
ACC0028 マットチャート
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778126
PHA0279 UVツレギスGB
PHA0279 UVツレギスGB
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778135
PPA0080 UVプリズムチャート
PPA0080 UVプリズムチャート
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778151
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778160
PPA0540 UVヒラメゴールドPB
PPA0540 UVヒラメゴールドPB
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください