曜日別特売

ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g

ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g - デュオ

ドラックメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!

用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)レングスL(mm)64ウエイト30g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08783279ACC0672 マットチャートピンクOBACC0672 マットチャートピンクOB
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783288ACC0673 マットグラデスノーGBACC0673 マットグラデスノーGB
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783297PPA0280 UVヒラメピンクⅢPPA0280 UVヒラメピンクⅢ
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783270ACC0016 マットピンクACC0016 マットピンク
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする