デュオ
ドラッグメタル キャストヒラメセレクション40g
ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途
コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)
レングスL(mm)
60
ウエイト
40g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08771239
ACC0016 マットピンク
ACC0016 マットピンク
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771248
ACC0672 マットチャートピンクOB
ACC0672 マットチャートピンクOB
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08771257
ACC0673 マットグラデスノーGB
ACC0673 マットグラデスノーGB
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771266
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください