ドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g

ドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g - デュオ

ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!

用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)レングスL(mm)56ウエイト30g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08783060ACC0672 マットチャートピンクOBACC0672 マットチャートピンクOB
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783069ACC0673 マットグラデスノーGBACC0673 マットグラデスノーGB
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783078PPA0280 UVヒラメピンクⅢPPA0280 UVヒラメピンクⅢ
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
08783087PPA0706 UVブルピンゴールドPPA0706 UVブルピンゴールド
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
08783051ACC0016 マットピンクACC0016 マットピンク
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする