曜日別特売

ドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g

ドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g - デュオドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g - デュオ

ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!

用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。フック【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【ブレードフック】11(#)レングスL(mm)49ウエイト20g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08777889ACC0016 マットピンクACC0016 マットピンク
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777898ACC0028 マットチャートACC0028 マットチャート
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777907PPA0080 UVプリズムチャートPPA0080 UVプリズムチャート
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする