テトラワークス スピン

テトラワークス スピン - デュオテトラワークス スピン - デュオテトラワークス スピン - デュオテトラワークス スピン - デュオテトラワークス スピン - デュオテトラワークス スピン - デュオテトラワークス スピン - デュオテトラワークス スピン - デュオ

全レンジ攻略の要!喰わすより、喰われるテールスピンジグ=テトラワークス「スピン」登場!

用途デイゲームの万能ルアーといわれるテールスピンジグがテトラワークスシリーズで登場。自重5グラム、ボディサイズは28ミリの小型・高比重なのでキャストが簡単。ビギナーでも遠くまで投げられます。着水後すぐにリトリーブすると、ブレードがキラキラ光ながら様々な魚にアピールします。深場を探りたいときは、着水後リールのベイルを返し、リールのハンドルをゆっくり巻きながらルアーを落とし込みます。ほどよい所までルアーを沈めたら、リールの巻きスピードを上げてください。魚を探るのに適したタイプなので、釣り場に着いてまず投げるのは「SPIN」がオススメです。タイプソリッドボディ・シンキング・スピンテールレンジフリーフック14(#)レングスL(mm)28ウエイト5g内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08775755ACC0500 ソリッドグローACC0500 ソリッドグロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775771CCC0381 グローピンクラメCCC0381 グローピンクラメ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775780CCC0448 LGイワシOBCCC0448 LGイワシOB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775789CCC0453 LGピンクOBCCC0453 LGピンクOB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775798CCC0470 LG WレモンCCC0470 LG Wレモン
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775807CHA0011 マイワシCHA0011 マイワシ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775816CHA0158 MMチャートCHA0158 MMチャート
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775825CHA0335 レッドイワシCHA0335 レッドイワシ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775841CPA0601 ライムヘッドチャートOBCPA0601 ライムヘッドチャートOB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775850CPA0608 ゴールドレインボーCPA0608 ゴールドレインボー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775859CSA0026 アカキンCSA0026 アカキン
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775868CSA0577 セクシーピンクGBCSA0577 セクシーピンクGB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775877MCC0522 UV銀ピカベイトMCC0522 UV銀ピカベイト
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775886SMA0514 レッドヘッドウロコSMA0514 レッドヘッドウロコ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする