デュオ
ドラッグメタル TGヘビー100g
ドラッグメタルタングステン!待望のヘビーウエイト登場!ディープ直撃!!「丸呑みサイズ!!」
用途
従来のドラッグメタルTGに遂にヘビーウエイトがラインナップ。ちょっと潮の速い状況で使える80g、100g。深場を一気に直撃できる120g、150gが加わり今まで攻めきれなかったポイントを攻略することが出来ます。コンパクトシルエットなので喰い渋りな状況でも思わずバイトしてしまう、、。まさに「プロエサ」級の釣れっぷりとなっています。
色
PHA0187 ブルピンイワシ
フック
※フックは付属しておりません
レングスL(mm)
65
ウエイト
100g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08770740
PHA0187 ブルピンイワシ
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください