曜日別特売

レアリス エイペックスバイブF85

レアリス エイペックスバイブF85 - デュオレアリス エイペックスバイブF85 - デュオレアリス エイペックスバイブF85 - デュオレアリス エイペックスバイブF85 - デュオレアリス エイペックスバイブF85 - デュオ

USAトーナメントで鍛えられたAPEXバイブレーションのダウンサイジング&ジャパンエディションカラーが登場!

用途USトーナメントシーンで鍛え上げられた肉厚&高耐久ボディと強波動を誇るApexバイブレーションにダウンサイジングモデルが登場。まさに「リップレスクランク」ともいうべき仕上がりは秀逸。カラーは琵琶湖プロガイド西島氏監修の精鋭カラーをラインナップ!タイプ重心固定・シンキングフック3X(#)レングスL(mm)85リングタイプラインアイ・【フックアイ】3(#)ウエイト26g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08774109DPA3298 ボトムノックタイガーDPA3298 ボトムノックタイガー
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774118MCC3347 メタルクローMCC3347 メタルクロー
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする