曜日別特売

ラフトレイル ブレイジン92

ラフトレイル ブレイジン92 - デュオラフトレイル ブレイジン92 - デュオラフトレイル ブレイジン92 - デュオラフトレイル ブレイジン92 - デュオラフトレイル ブレイジン92 - デュオラフトレイル ブレイジン92 - デュオラフトレイル ブレイジン92 - デュオラフトレイル ブレイジン92 - デュオ

一線を画す泳ぎ出しの速さと、スイムバランスを備えたヘビーシンキングミノー。サゴシカラーに新色登場!!

用途「ラフトレイル・ブレイジン」最大の特徴は、先端部の断面でいち早く水を噛むベベルドリップと、揚力を発生するテールのフリップデザイン。これによってヘビーミノーのウイークポイントとなるアクションレスポンスと立ち上がりの悪さを、完全に払拭。従来の常識を一変させ、国内外で高実績をたたき出している。空前絶後の飛距離で、ショア青物はもちろん、オフショアのカツオ、シイラゲームにおいてさらなる釣果を約束する。射程距離を長く。誘いを速く。青物釣りの醍醐味がここに。タイプ重心固定・ヘビーシンキングレンジ1.5~2.0(m)フック4(#)レングスL(mm)92リングタイプラインアイ4・【フックアイ】4(#)ウエイト40g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08783656ACC0905 ピンクグローⅡACC0905 ピンクグローⅡ
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783665ACCZ309 サゴシパールチャートOBACCZ309 サゴシパールチャートOB
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783681AHA0011 マイワシAHA0011 マイワシ
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783690CPA0678 バーニングゴールドイワシCPA0678 バーニングゴールドイワシ
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783699CSB0054 玄海イワシCSB0054 玄海イワシ
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783708CSHZ310 UVサゴシクリアベイトCSHZ310 UVサゴシクリアベイト
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783717CSI0616 UVピンクシルバーフラッシュCSI0616 UVピンクシルバーフラッシュ
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783726MCC0522 UV銀ピカベイトMCC0522 UV銀ピカベイト
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783735MCC0576 メッキグリキンMCC0576 メッキグリキン
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする