デュオ
ドラッグメタル キャスト15g
コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト
用途
コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル8(#)【リア】【トレブル】フック8(#)
レングスL(mm)
43.5
ウエイト
15g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08779307
PHA0009 ピンクバック
PHA0009 ピンクバック
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779316
PHA0011 マイワシ
PHA0011 マイワシ
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779325
PHA0020 ブルーバック
PHA0020 ブルーバック
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779341
PHA0026 アカキン
PHA0026 アカキン
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779350
PHA0055 グリーンゴールド
PHA0055 グリーンゴールド
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779359
PHA0187 ブルピンイワシ
PHA0187 ブルピンイワシ
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779368
PJA0002 レインボー
PJA0002 レインボー
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779377
PJA0101 ゼブラグロー
PJA0101 ゼブラグロー
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779386
PJA0270 ピンクキャンディー
PJA0270 ピンクキャンディー
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください