デュオ
ドラッグメタル キャスト30g
コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト
用途
コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)
レングスL(mm)
56
ウエイト
30g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08772919
PGH0564 リアル金ナゴGB
PGH0564 リアル金ナゴGB
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772928
PHA0020 ブルーバック
PHA0020 ブルーバック
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772937
PHA0187 ブルピンイワシ
PHA0187 ブルピンイワシ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772946
PHH0568 リアル銀ナゴ
PHH0568 リアル銀ナゴ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772955
PJA0002 レインボー
PJA0002 レインボー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください