デュオ
ドラッグメタル キャスト20g
コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト
用途
コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。
レングスL(mm)
49
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
フック
ウエイト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08782019
PGH0564 リアル金ナゴGB
PGH0564 リアル金ナゴGB
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)
20g
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782028
PHA0009 ピンクバック
PHA0009 ピンクバック
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)
20g
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782037
PHA0020 ブルーバック
PHA0020 ブルーバック
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)
20g
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782046
PHA0026 アカキン
PHA0026 アカキン
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)
20g
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782055
PHA0055 グリーンゴールド
PHA0055 グリーンゴールド
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)
20g
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782071
PHA0187 ブルピンイワシ
PHA0187 ブルピンイワシ
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)
20g
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782080
PHH0568 リアル銀ナゴ
PHH0568 リアル銀ナゴ
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)
20g
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782089
PJA0002 レインボー
PJA0002 レインボー
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)
20g
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782098
PJA0101 ゼブラグロー
PJA0101 ゼブラグロー
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)
20g
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782107
PNA0489 リアルサバ
PNA0489 リアルサバ
【フロント】アシストフック&ティンセル11【リア】トレブルフック7(#)
20(g)
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください