デュオ
ドラッグメタル キャスト40g
コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト
用途
コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)
レングスL(mm)
60
ウエイト
40g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08777785
PGH0564 リアル金ナゴGB
PGH0564 リアル金ナゴGB
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777801
PHA0020 ブルーバック
PHA0020 ブルーバック
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777810
PHA0026 アカキン
PHA0026 アカキン
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777819
PHA0055 グリーンゴールド
PHA0055 グリーンゴールド
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777828
PHA0187 ブルピンイワシ
PHA0187 ブルピンイワシ
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777837
PHH0568 リアル銀ナゴ
PHH0568 リアル銀ナゴ
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777846
PJA0002 レインボー
PJA0002 レインボー
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777855
PMA0486 リアルイワシ
PMA0486 リアルイワシ
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777871
PNA0488 リアルアジ
PNA0488 リアルアジ
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777880
PNA0489 リアルサバ
PNA0489 リアルサバ
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください