曜日別特売

レアリス スピンSWリミテッド14g

レアリス スピンSWリミテッド14g - デュオレアリス スピンSWリミテッド14g - デュオレアリス スピンSWリミテッド14g - デュオレアリス スピンSWリミテッド14g - デュオレアリス スピンSWリミテッド14g - デュオレアリス スピンSWリミテッド14g - デュオレアリス スピンSWリミテッド14g - デュオレアリス スピンSWリミテッド14g - デュオ

回転波動と微弱なボディロールでハイプレッシャーなシーバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも、適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。早巻きでは反応しないスレたシーバスにスローで魅せ、ブレードのフラッシングと波動でバイトにもちこむ!

用途*レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。全長(mm)40質量(g)14タイプ重心固定・シンキングフック10(#)リングタイプラインアイなし・【フックアイ】1(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08771896ACC0001 パールレッドヘッドACC0001 パールレッドヘッド
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771905ACC0170 パールチャートOBⅡACC0170 パールチャートOBⅡ
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771921ACC3514 マットインパクトチャートGBACC3514 マットインパクトチャートGB
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771930CCC0682 ハクフラッシュPBCCC0682 ハクフラッシュPB
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771939CPA0679 トロピカルイワシグローCPA0679 トロピカルイワシグロー
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771948GSA3237 イナッコGSA3237 イナッコ
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771957SMA0067 フラッシュマズメイワシSMA0067 フラッシュマズメイワシ
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771966SMA0083 鱗アカキンSMA0083 鱗アカキン
1,100
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする