曜日別特売

ドラッグメタル キャストスロー30g

ドラッグメタル キャストスロー30g - デュオドラッグメタル キャストスロー30g - デュオドラッグメタル キャストスロー30g - デュオドラッグメタル キャストスロー30g - デュオドラッグメタル キャストスロー30g - デュオドラッグメタル キャストスロー30g - デュオドラッグメタル キャストスロー30g - デュオドラッグメタル キャストスロー30g - デュオ

絶妙なスローフォールとスイミングアクションが釣果の秘訣!!魚種を問わず優れた実績を残すドラッグメタルキャストスロー

用途青物だけでなく、フラットフィッシュやロックフィッシュ等、様々な魚種に効果的なショアスロージギング専用ドラッグメタルキャストスロー。扁平ボディが生み出すピッチの細かいキラキラフォールでターゲットに喰わせの間を与え、ボディ形状の追求によりストレスとなる引き重り感を軽減。扁平ボディにありがちな飛びの悪さに対しても、絶妙なウェイトバランスで安定したキャスト性能を備えます。フック仕様はフロントにティンセル付ダブルアシストフック、リアにシングルアシストフックを採用。ボトムを攻めるための根掛かりしにくい設定です。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】アシストフック13(#)レングスL(mm)56ウエイト30g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08773217PHA0006 アジPHA0006 アジ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773226PHA0011 マイワシPHA0011 マイワシ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773235PHA0026 アカキンPHA0026 アカキン
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773251PHA0055 グリーンゴールドPHA0055 グリーンゴールド
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773260PHA0187 ブルピンイワシPHA0187 ブルピンイワシ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773269PJA0002 レインボーPJA0002 レインボー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773278PJA0171 ピンクゼブラグローPJA0171 ピンクゼブラグロー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773287PJA0270 ピンクキャンディーPJA0270 ピンクキャンディー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする