絶妙なスローフォールとスイミングアクションが釣果の秘訣!!魚種を問わず優れた実績を残すドラッグメタルキャストスロー
用途青物だけでなく、フラットフィッシュやロックフィッシュ等、様々な魚種に効果的なショアスロージギング専用ドラッグメタルキャストスロー。扁平ボディが生み出すピッチの細かいキラキラフォールでターゲットに喰わせの間を与え、ボディ形状の追求によりストレスとなる引き重り感を軽減。扁平ボディにありがちな飛びの悪さに対しても、絶妙なウェイトバランスで安定したキャスト性能を備えます。フック仕様はフロントにティンセル付ダブルアシストフック、リアにシングルアシストフックを採用。ボトムを攻めるための根掛かりしにくい設定です。フック【フロント】アシストフック&ティンセル8×2(#)【リア】【トレブル】フック8(#)レングスL(mm)44ウエイト15g内容量1個