曜日別特売

レアリス ノマセギル

レアリス ノマセギル - デュオレアリス ノマセギル - デュオレアリス ノマセギル - デュオレアリス ノマセギル - デュオ

「マッチ・ザ・ベイトの本質を知れ!」ソフトルアーとして、ハードルアーとして、鉄板としても使える、新たなギル系ルアー。

用途ギル着きバスを攻略するうえで重視されるのが、マッチ・ザ・ベイト。レアリススタッフは、これを「見た目・習性・反応」といった多面性に分析し、具現化した。ノマセギルは、ギルの遊泳行動をスイムでアジャストさせ、カバーでの捕食習性や回遊行動をフォールアクション、瞬発的な反応をシャクリで演出できる。ソフトルアーというカテゴリーでありながら、鉄板やハードルアースイムベイトの要素をカバーできる仕様であり、ソフトルアープラッギングという新たなカテゴリーを創出したといえる。見た目だけでなく、ベイトの本質に迫った「真のマッチ・ザ・ベイト」で、ギル着きバスを攻略してほしい。フック専用フック付き素材エラストマーレングスL(mm)56ウエイト10g内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087728155008 バイオレットギル5008 バイオレットギル
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
087728315010 クリスタルシャッド5010 クリスタルシャッド
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
087728405011 ウィードギル5011 ウィードギル
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする