デュオ
ドラッグメタル TGマダイ60g
マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。浅場のベイト付きに効果的なホログラムカラーが新たにラインナップ!
用途
マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。新色のホログラムカラーは浅場で活発にベイトを追い回している状況で威力を発揮します。ホロを嫌う状況では威力を発揮するマットカラーがオススメ。シルエットが強調されるマットカラーなので甲殻類を捕食している真鯛にはマットがオススメ。ホログラム・マットの使い分けで釣果に差をつけよう!!
全長(mm)
56
質量(g)
60
フック
13段差ブレード(#)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08777591
PBA0520 ブルピン
PBA0520 ブルピン
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777600
PCC0509 ピンクヘッドグロー
PCC0509 ピンクヘッドグロー
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください