デュオ
ベイルーフ シーク128S
*ランカーを誘う、128mmフルサイズボディ *流れに応じて多彩なアクションを生むウェイトバランス *スライドアクションを助長させる横アイ
用途
ランカーシーバスに照準を合わせ開発したフルサイズモデル。コントローラブルな浮力設定を追求し、ボリュームを持たせたボディデザインを採用。流れを巧みに操り、独自の「シークスライド」アクションで狡猾なランカーシーバスの狩猟本能を刺激しバイトに持ち込む。扱いやすいボディバランスで大型ベイトパターンにも柔軟に対応。ランカーキラーへと昇華した、フルサイズモデルのポテンシャルをぜひ体感して欲しい。
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.4~0.7(m)
フック
4(#)
レングスL(mm)
128
リングタイプ
【フックアイ】3.5(#)
ウエイト
38g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08781145
ABA0289 チャートバックキャンディー
ABA0289 チャートバックキャンディー
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781161
ACC0751 マットミッドナイトチャート
ACC0751 マットミッドナイトチャート
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781170
ACC0772 パロットOB
ACC0772 パロットOB
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781179
AHA0001 レッドヘッドホロ
AHA0001 レッドヘッドホロ
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781188
AHA0087 マズメイワシ
AHA0087 マズメイワシ
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781197
AOA0771 グリッターキビナゴRB
AOA0771 グリッターキビナゴRB
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781206
ASA0032 レッドシャイナー
ASA0032 レッドシャイナー
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781215
CCC0675 ゴーストグレープコノシロ
CCC0675 ゴーストグレープコノシロ
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781231
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781240
CEA0674 クリアチャートミラージュ
CEA0674 クリアチャートミラージュ
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781249
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781258
CEA3509 セクシーマジック
CEA3509 セクシーマジック
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781267
CLB0230 ゴーストパールチャート
CLB0230 ゴーストパールチャート
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781276
CPA3512 イナッコライムチャート
CPA3512 イナッコライムチャート
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781285
CZA0773 クリアキャンディーギーゴ
CZA0773 クリアキャンディーギーゴ
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください