WETECH
ウィテック パドルブラシ
ワイドなブラシ面で髪をまとめてブラッシング。使い心地の良いこだわりの木製素材。本体ブラシ側は適度な弾力のクッション感で髪や頭皮に優しい。
用途
シャンプー前のブラッシング
材質
ナイロン、ゴム
材質(柄部)
木
内容量
1本
注意
※天然木材を使用しているため製品ごとに若干の風合いや色合いに違いがある場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08788809
WJ-9200
M
約67
約20×6.8×3.5
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
08788818
WJ-9201
L
約90
約25×8×4
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください