エレコム
ドライヤー
仕様
【ラク抜きプラグ】〇、【折りたたみ】×
付属品
セットフード
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
3
電源コード(m)
3
イオン
プロテクトイオン
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08788721
ND340
195
ホワイト
178
54.00
1300
¥25,000
取扱い終了
08788730
ND340
195
ブラック
178
54
1300
¥25,000
取扱い終了
08788739
ND540A
180
ホワイト
227
50
1200
¥33,000
取扱い終了
08788748
ND540A
180
ブラック
227
50
1200
¥33,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください