カートリッジフィルター

カートリッジフィルター - ケルヒャーカートリッジフィルター - ケルヒャーカートリッジフィルター - ケルヒャー

WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。

適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115内容量1個
注意
※湿ったゴミ・液体にはスポンジフィルター(5.731-595.0+キャップ9.036-691.0)がおススメです。あるいは予備でカートリッジフィルターをご購入し、交互にお使いください。筒形フィルター(6.414-552.0)の後継品です。これまで筒形フィルターを使っていたすべての製品に装着することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087891772.863-303.0
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする