乾湿切換え式フロアノズル

乾湿切換え式フロアノズル - ケルヒャー乾湿切換え式フロアノズル - ケルヒャー乾湿切換え式フロアノズル - ケルヒャー

乾湿切換え式フロアノズルは2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミはもちろん、濡れたごみや液体も、このノズル一つで吸引できます。乾いたゴミと濡れたごみの掃除は、ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用掃除機で使用可能です。

適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V、質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×70×124パイプ径(Φmm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087891502.863-000.035
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする