曜日別特売

グリム兄弟 かえるの王子さま ウルトラ

グリム兄弟 かえるの王子さま ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)グリム兄弟 かえるの王子さま ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)グリム兄弟 かえるの王子さま ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)グリム兄弟 かえるの王子さま ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ノート(サイズ/ウルトラ)。
ヤーコプとヴィルヘルムのグリム兄弟は、末永く読み継がれる不朽の童話集を世に広めました。
「かえるの王子さま、あるいは鉄のハインリヒ」は、1812年版のグリム童話集(Kinder- und Hausm rchen[子どもと家庭のメルヒェン集])に収められた最初の童話でした。
ペーパーブランクス初の童話集のリリース作品として、Bodmer Foundationが保有するこの原稿を再現できて非常に名誉に感じています。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×230×18(ウルトラ)枚数144行数25グリム兄弟 かえるの王子さまデザイン罫線質量(g)約513罫幅(mm)8.11内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790656PB9782-28.11144
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする