曜日別特売

ガウディの太陽 ウルトラ

ガウディの太陽 ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ガウディの太陽 ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ガウディの太陽 ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ガウディの太陽 ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ノート(サイズ/ウルトラ)。
アントニ・ガウディ(1852~1926)はカラフルなモザイクやオーガニックフォームを使い、非常に独特な様式の彫刻をバルセロナのあちらこちらで制作しました。
ガウディのビジョンへの賞賛の意を込めて、Casa Milaのチムニーポットの抽象的なラインと共に、Park G elの多柱室の天井に使われたモザイクの太陽を再現しました。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×230×20(ウルトラ)枚数144行数25ガウディの太陽デザイン罫線質量(g)約581罫幅(mm)8.11内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790681PB9792-18.11144
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする