ガウディの太陽 ミディ

ガウディの太陽 ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス) ガウディの太陽 ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス) ガウディの太陽 ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス) ガウディの太陽 ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス)

ノート(サイズ/ミディ)。
アントニ・ガウディ(1852~1926)はカラフルなモザイクやオーガニックフォームを使い、非常に独特な様式の彫刻をバルセロナのあちらこちらで制作しました。
ガウディのビジョンへの賞賛の意を込めて、Casa Milaのチムニーポットの抽象的なラインと共に、Park G elの多柱室の天井に使われたモザイクの太陽を再現しました。

ガウディの太陽 質量(g)約322 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×180×20(ミディ) 行数21 罫幅(mm)6.67 デザイン罫線 FSC認証認定 FSC認証番号C132018 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08790726 PB9794-5
2,400
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする