曜日別特売

アイアンホース ミニ

アイアンホース ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)アイアンホース ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)アイアンホース ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)アイアンホース ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ノート(サイズ/ミニ)。
このパシフィカは、Alice Cordelia Morseがデザインしたダークブラウンの革に金の型打ちを施した装丁を再現したもので、大冒険の精神を表現しています。
オリジナルは1890年初版のWilliam Seward Webbによる人気の旅行記「California and Alaska and Over the Canadian Pacific Railway」のために作られました。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×140×16(ミニ)枚数176行数19アイアンホースデザイン罫線質量(g)約151罫幅(mm)6.60内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790760PB9775-46.60176
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする