曜日別特売

ガウディ レウスでの手記 ウルトラ

ガウディ レウスでの手記 ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ガウディ レウスでの手記 ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ガウディ レウスでの手記 ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ガウディ レウスでの手記 ウルトラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ノート(サイズ/ウルトラ)。
アントニ・ガウディ(1852~1926)はモダニズムの中心的存在として知られるスペインの建築家です。
彼のスタイルの特徴は、オーガニックフォームの表現と卓越したモザイクです。
ここでは彼のアイコン的彫刻作品であるサラマンダー像のモザイクとサグラダ・ファミリア教会のイメージ画と共に、Manuscrito de Reus(レウスでの手記)を並べました。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×230×20(ウルトラ)枚数144行数25ガウディ レウスでの手記デザイン罫線質量(g)約581罫幅(mm)8.11内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790647PB9778-58.11144
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする