曜日別特売

スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)

スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。
天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。
板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。
多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。

用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け内容量1本
注意
※耐荷重の値はブラケット本体のみの数値となっております。
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など十分ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
耐荷重(kg)
穴数
寸法(L1×L2)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08792510SCT-400W【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 5本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本ツヤ消しホワイト約55(天板側×壁側)3/5ヶ所400×130
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08792519SCT-400BK【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 5本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本ツヤ消しブラック約55(天板側×壁側)3/5ヶ所400×130
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
08792537SCT-250W【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 3本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本ツヤ消しホワイト約75(天板側×壁側)3/3ヶ所250×100
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
08792546SCT-250BK【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 3本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本ツヤ消しブラック約75(天板側×壁側)3/3ヶ所250×100
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
08792571SCT-300W【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 3本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本ツヤ消しホワイト約55(天板側×壁側)3/3ヶ所300×100
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08792580SCT-300BK【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 3本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本ツヤ消しブラック約55(天板側×壁側)3/3ヶ所300×100
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
08792589SCT-300SV【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 3本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本シルバー約55(天板側×壁側)3/3ヶ所300×100
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
08792598SCT-450W【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 5本、皿タッピング 5×16(天板側) 4本ツヤ消しホワイト約65(天板側×壁側)4/5ヶ所450×150
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08792607SCT-450BK【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 5本、皿タッピング 5×16(天板側) 4本ツヤ消しブラック約65(天板側×壁側)4/5ヶ所450×150
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
08792616SCT-450SV【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 5本、皿タッピング 5×16(天板側) 4本シルバー約65(天板側×壁側)4/5ヶ所450×150
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08792528SCT-400SV【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 5本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本シルバー約55(天板側×壁側)3/5ヶ所400×130
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
08792555SCT-250SV【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 3本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本シルバー約75(天板側×壁側)3/3ヶ所250×100
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする